{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | NF | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191640 14 | |
EAN / GTIN | 4045197104359 | |
Valmistajan numero | 191640 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
57,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
38,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
61,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |