Varsijyrsinsetti SPM, TiAlN, Tyyppi: SET

Tuote nro.: 191639 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E SPM
  • Standardi: DIN 844 B
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,03
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E SPM
Standardi DIN 844 B
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,03
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 1835 B, h6
Lastuamisstrategia HPC
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191639 SET
EAN / GTIN 4045197966636
Valmistajan numero 191639 SET

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja viimeistelyyn, monileikkuinen, yleisgeometria.
1 jyrsin/koko nro 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 ja 16 mm.

Toimituksen sisältö:

5 osaa.

Ohje:

Lastuamistietosuositus: ks. artikkeli 191637.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin