{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E SPM | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,03 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191637 4 | |
EAN / GTIN | 4045197838193 | |
Valmistajan numero | 191637 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsin HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
307 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
34,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 90 astetta |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | 0,5×D särmäyksessä |
Kokonaispituus L | 55 mm | 55 mm |
Terän pituus Lc | 11 mm | 11 mm |
Nousukulma | 38 astetta | 30 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,03 | k12 |