Jyrsin HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

Tuote nro.: 191635 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E SPM
  • Standardi: DIN 844 B
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E SPM
Standardi DIN 844 B
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 45 mm
Kokonaispituus L 121 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 0,08 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 191635 25
EAN / GTIN 4045197547231
Valmistajan numero 191635 25
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Teräs < 500 N/mm²
P
95
Teräs < 750 N/mm²
P
74
Teräs < 900 N/mm²
P
74
Teräs < 1100 N/mm²
P
42
Teräs < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen perusaine SPM, erittäin suuri kobolttipitoisuus.
Täyskovametallin kovuus ja PM-teräksen sitkeys samassa.
Monileikkuinen jyrsin, yleismitoitus.
Käytetään silitys-, silitysrouhinta- tai rouhintajyrsimenä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin