{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E SPM | |
Standardi | DIN 327 | |
tyyppi | N | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191632 20 | |
EAN / GTIN | 4045197199065 | |
Valmistajan numero | 191632 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsin HSS-E-SPM HPC 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
125,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
96,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standardi | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |||||
Nousukulma | 38 astetta | |||||
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |||||
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |