Varsijyrsin 30 mm

Tuote nro.: 191630 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ k10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k10
  • HammaslukuZ: 6
  • Nousukulma: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 30 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ k10
HammaslukuZ 6
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 30 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,08 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191630 30
EAN / GTIN 4045197104076
Valmistajan numero 191630 30

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Monileikkuinen jyrsin. Otsapuolen keskiosa vapaa.

Etu:

Jyrsintään pientä lastuamissyvyyttä käyttäen (pääasiassa otsapuolelta).
Lyhyen ulkoneman ansiosta erittäin tukeva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin