{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 70 mm | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191620 10 | |
EAN / GTIN | 4045197104014 | |
Valmistajan numero | 191620 10 |