{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
Tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30-40 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 52 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Valmistajan numero | 191590 3 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |