{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | HB ja h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 39 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102461 | |
Valmistajan numero | 191400 2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pienoisjyrsin HSS-Co8 2,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
482 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
20,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
14,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Varsi | HB ja h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | HB ja h6 | DIN 1835 B, h6 |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30-40 astetta |
tyyppi | N | N | N | N | N |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |