{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,046 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197101778 | |
Valmistajan numero | 191320 16 |