{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191080 4 | |
EAN / GTIN | 4045197100047 | |
Valmistajan numero | 191080 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiilaurajyrsin 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa
19,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
452 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
605 kappaletta varastossa
18,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,008 | 0,009 | 0,009 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin |