{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191080 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100054 | |
Valmistajan numero | 191080 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiilaurajyrsin 4,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
21,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
35,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | keltainen |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
tyyppi | N | N | N | N | W |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |