{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js14 | |
HammaslukuZ | 1 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 14 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 54 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,23 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 190750 8X80 | |
EAN / GTIN | 4045197098757 | |
Valmistajan numero | 190750 8X80 |