Rouhintaotsajyrsin NR 40X32 mm

Tuote nro.: 182200 40X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×leveys js16 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 1880 T1
  • Jyrsintäprofiili: NR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • Lieriöotsajyrsimen kiinnitys: Sovitusuralla

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 40 mm
    Kokonaiskorkeus 32 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS Co 5
    Standardi DIN 1880 T1
    Jyrsintäprofiili NR
    Toleranssi, nimellis-⌀ js16
    Lieriöotsajyrsimen kiinnitys Sovitusuralla
    Nousukulma 27 astetta
    syöttösuunta vaakasuora ja vino
    Reiän ⌀ H7 16 mm
    HammaslukuZ 6
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm
    Sisäjäähdytys ei
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Värirengas ilman
    varren malli reiällä
    Tuotetyyppi Lieriöjyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 182200 40X32
    EAN / GTIN 4045197096739
    Valmistajan numero 182200 40X32

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    18
    CuZn
    N
    45
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Takareunasta hiottu profiili. Leveät hammasvälit ovat useaan kertaan hiottavissa profiilia muuttamatta.

    Ohje:

    fz arvolle ae = 0,5 - 1×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin