Otsajyrsin W 40X32 mm

Tuote nro.: 181700 40X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×leveys js16 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 1880 T1
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • Lieriöotsajyrsimen kiinnitys: Sovitusuralla

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Kokonaiskorkeus 32 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Standardi DIN 1880 T1
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys Sovitusuralla
Nousukulma 40 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Reiän ⌀ H7 16 mm
HammaslukuZ 3
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm
Sisäjäähdytys ei
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
varren malli reiällä
Tuotetyyppi Lieriöjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 181700 40X32
EAN / GTIN 4045197096579
Valmistajan numero 181700 40X32

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
150
Teräs < 500 N/mm²
P
30
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi W = karkea hammastus, 40° lastu-ura.

Ohje:

fz arvolle ae = 0,5 - 1×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin