Pyörösahanterä 100X3 mm

Tuote nro.: 179930 100X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • varustus: KM

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    100 mm
    Paksuus 3 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine KM
    suurin työstösyvyys ae max 32 mm
    Porauksen ⌀ 16 mm
    HammaslukuZ 26
    Vääntiöreikien lukumäärä 4
    Vääntiöreikien ⌀ 4,4 mm
    Vääntiöreikien kehä 25,5 mm
    Yhteensopiva sovitin 179907 63; 80; 100
    Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm
    varustus KM
    Sisäjäähdytys ei
    Tuotetyyppi Pyörösahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 179930 100X3
    EAN / GTIN 4045197887108
    Valmistajan numero 179930 100X3

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    125
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kovametallimateriaali. Hammasmuoto ja hampaiden lukumäärä suunniteltu erityisesti teräksen työstöön. Soveltuu erityisesti myös teräkselle < 1100 N/mm2.
    GARANT- kovametallihampainen pyörösahanterä erityisen syviin sahauksiin. Sahanterissä epätasainen jako hiljaisen käynnin takaamiseksi. Suosittelemme säteittäistä sisäänsyöttöä värinän minimoimiseksi ja työkalun käyttöiän kasvattamiseksi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin