Pyörösahanterä 40X1 mm

Tuote nro.: 179915 40X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

40 mm
Paksuus 1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Laipan paksuus E 2,4 mm
suurin työstösyvyys ae max 6 mm
Navan ⌀ 24 mm
Porauksen ⌀ 8 mm
HammaslukuZ 28
Vääntiöreikien lukumäärä 3
Vääntiöreikien ⌀ 4,4 mm
Vääntiöreikien kehä 17,5 mm
Yhteensopiva sovitin 179907 40; 50
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,015 mm
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179915 40X1
EAN / GTIN 4045197886590
Valmistajan numero 179915 40X1

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
800
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
85
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT VHM-pyörösahanterä, jossa on erikoiskapea leikkuuleveys materiaalihukan minimoimiseksi. Lastuamisnopeus voidaan nostaa HSS-sahanteriin verrattuna kolmin- tai nelinkertaiseksi. Vahvistettu laippa parantaa työkalun vakautta merkittävästi. Tasaiselle uran pohjalle.

Ohje:

DIN 1837/1838 -standardin mukaiset sallitut sahanterän halkaisijan toleranssit alittuvat huomattavasti, osittain jopa 50 %.
Hammastusmuoto B.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin