Sahanteräsovitin 125 mm

Tuote nro.: 179902 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sahanterän ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli reiällä
Sisäjäähdytys kyllä
L1 43 mm
Kokonaispituus Lges 45 mm
⌀ D3 38 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä 5
Kiinnitysreikien kehä 31,5 mm
Kiinnitysruuvi-sarja 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tuotetyyppi Sahanteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179902 125
EAN / GTIN 4045197887139
Valmistajan numero 179902 125

Kuvaus

Malli:

Ni-pinnoite parantaa kulumisen suojaa.

Käyttö:

Yhdessä pyörösahanterien kanssa sahausjärjestelmään. Ura- ja katkaisujyrsintään.

Ohje:

Kiinnitysreiän ⌀ = liittymä työkalupitimellä.