Pyörösahanterä karkea 225X2 mm

Tuote nro.: 177400 225X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    225 mm
    Paksuus 2 mm
    Lastuava aine HSS
    Porauksen ⌀ 40 mm
    HammaslukuZ 90
    Jako t 8 mm
    Vääntiöreikien lukumäärä 2
    Vääntiöreikien ⌀ 8 mm
    Vääntiöreikien kehä 55 mm
    Sopii seuraavien valmistajien terille Eisele
    Sisäjäähdytys ei
    Tuotetyyppi Pyörösahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 177400 225X2
    EAN / GTIN 4045197905369

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    37
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    22
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Saksalainen huipputuote. Tarkkuushammastus ja viimeistelyhiotut sivupinnat. Selvästi pitempi käyttöikä ja suoja materiaalin hitsaantumiselta nitratun pinnan ansiosta.

    Käyttö:

    Matalakierroksisille koneille (noin 50 kierr./min).
    Hammasjako t: (Hammasmuoto).
    • 4mm (BW) − Profiileille ja putkille, joiden seinämäpaksuus on 1,0 − 1,5mm.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Keskisuurille putkille, profiileille ja umpimateriaaleille, joiden seinämän paksuus tai halkaisija on 1,5 − 20 mm
    • 7 / 8mm (HZ) − vahvoille profiileille ja umpimateriaaleille 50 mm:n seinämän paksuuteen tai halkaisijaan saakka.
    • 10 − 16 mm (HZ) − erittäin vahvoille, yli 50 mm:n halkaisijoille ja umpimateriaaleille.

    Ohje:

    • Ruostumattomille teräksille (esim. V2A) oikea lastuamisnopeus ja voitelu ovat ehdottoman tärkeitä (ks. tiedot lastuamiskäsikirjasta, nro 110020).
    • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50  %.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin