{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 300 mm | |
Paksuus | 2,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 160 | |
Jako t | 6 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177070 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197849403 | |
Valmistajan numero | 177070 300X2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörösahanterä keskikova, TiAlN, ⌀×paksuus: 300X2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
332,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
145,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 300 mm | 300 mm |
Porauksen ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | Eisele |
Paksuus | 2,5 mm | 2,5 mm |
HammaslukuZ | 160 | 160 |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | 55 ja 64 mm |