{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 225 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 32 mm | |
HammaslukuZ | 180 | |
Jako t | 4 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 2; 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 11; 9 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 45; 63; 50 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177055 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263046523 | |
Valmistajan numero | 177055 225X2/K |