{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tool material | HSS Co 8 | |
Tooth type | combi | |
Rake | 10 degrees | |
Width | 41 mm | |
Thickness | 1.3 mm | |
Length | 5,800 mm | |
Type of product | Metal band saw blade |
Tuotekoodi | 173876 2/3H | |
EAN / GTIN | 2050001710253 | |
Valmistajan numero | 17290411302300-05800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metal band saw blade 41×5800 2/3H |
||
Width | 41 mm | 41 mm |
Length | 5,800 mm | 5,800 mm |
Tool material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Rake | 10 degrees | 10 degrees |
Thickness | 1.3 mm | 1.3 mm |
Tooth type | combi | combi |
Type of product | Metal band saw blade | Metal band saw blade |