Metallivannesahanterä 34 × 4640, Hammasta/tuuma: 2/3H

Tuote nro.: 173860 2/3H
(20,58 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    95,50 € / kpl
    (20,58 € / 1 Metre)
  • alkaen 5 kpl
    79,58 € / kpl
    (17,15 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammasta/tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Hammastus: combi
  • Rintakulma: 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS Co 8
Hammastus combi
Rintakulma 10 astetta
Leveys 34 mm
Paksuus 1,1 mm
Pituus 4 640 mm
Tuotetyyppi Metallivannesaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 173860 2/3H
EAN / GTIN 2050001659859
Valmistajan numero 17290341102300-04640

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
65
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

RÖNTGEN − bi-alfa-koboltti: Suorituskykyinen bimetallisahanterä, jonka hampaat on valmistettu seostetusta pikateräksestä (HSS, 67-69 HRC) M42 ja vanneosa korkeaseosteisesta jousiteräksestä.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° − värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).
Yhdistelmähammastus 10° − yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).
Normaali hammastus 0° − pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.
Normaali hammastus 10° − suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Ohje:

Uuden vanneterän käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Metallivannesahanterä 34 × 4640, Hammasta/tuuma: 2/3H

Metallivannesahanterä 34 × 4640, Hammasta/tuuma: 2/3H

pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
95,50 €
(20,58 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
79,58 €
(17,15 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
86,66 €
(18,68 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
72,22 €
(15,56 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leveys 34 mm 34 mm
Pituus 4 640 mm 4 640 mm
Lastuava aine HSS Co 8 HSS Co 8
Rintakulma 10 astetta 10 astetta
Paksuus 1,1 mm 1,1 mm
Hammastus combi combi
Tuotetyyppi Metallivannesaha Metallivannesaha

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin