{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Hammastus | combi | |
Rintakulma | 10 astetta | |
Leveys | 27 mm | |
Paksuus | 0,9 mm | |
Pituus | 3 830 mm | |
Tuotetyyppi | Metallivannesaha |
Tuotekoodi | 173800 5/6H | |
EAN / GTIN | 4045197254412 | |
Valmistajan numero | 17290270905600-03830 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Metallivannesahanterä 27×3830, Hammasta/tuuma: 5/6H
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
alkaen
5
Kpl
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
alkaen
5
Kpl
|
|
Leveys | 27 mm | 27 mm |
Pituus | 3 830 mm | 3,660 mm |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Rintakulma | 10 astetta | 10 degrees |
Paksuus | 0,9 mm | 0.9 mm |
Hammastus | combi | combi |
Tuotetyyppi | Metallivannesaha | Metal band saw blade |