Metallivannesahanterä 20 × 2375, Hammasta/tuuma: 6/10

Tuote nro.: 173560 6/10
(17,66 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    41,95 € / kpl
    (17,66 € / 1 Metre)
  • alkaen 5 kpl
    34,96 € / kpl
    (14,72 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammasta/tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Hammastus: combi
  • Rintakulma: 0

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS Co 8
Hammastus combi
Rintakulma 0 astetta
Leveys 20 mm
Paksuus 0,9 mm
Pituus 2 375 mm
Tuotetyyppi Metallivannesaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 173560 6/10
EAN / GTIN 4045197253859
Valmistajan numero 17280200906100-02375

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
65
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

RÖNTGEN − bi-alfa-koboltti: Suorituskykyinen bimetallisahanterä, jonka hampaat on valmistettu seostetusta pikateräksestä (HSS, 67-69 HRC) M42 ja vanneosa korkeaseosteisesta jousiteräksestä.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° − värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).
Yhdistelmähammastus 10° − yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).
Normaali hammastus 0° − pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.
Normaali hammastus 10° − suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Ohje:

Uuden vanneterän käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Metallivannesahanterä 20 × 2375, Hammasta/tuuma: 6/10

Metallivannesahanterä 20 × 2375, Hammasta/tuuma: 6/10

pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
41,95 €
(17,66 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
34,96 €
(14,72 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
36,71 €
(15,46 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
30,59 €
(12,88 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leveys 20 mm 20 mm
Pituus 2 375 mm 2 375 mm
Lastuava aine HSS Co 8 HSS Co 8
Rintakulma 0 astetta 0 astetta
Paksuus 0,9 mm 0,9 mm
Hammastus combi combi
Tuotetyyppi Metallivannesaha Metallivannesaha

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin