Metallivannesaha bi-alfa-koboltti 6/1014

Tuote nro.: 172100 6/1014
(10,20 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys mm / Hammasta/tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Hammastus: combi
  • Rintakulma: 0

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 6 mm
    Pituus 15 m
    Hammastus combi
    Rintakulma 0 astetta
    Paksuus 0,9 mm
    Tuotetyyppi Metallivannesaha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 172100 6/1014
    EAN / GTIN 4045197253682
    Valmistajan numero 27280060901100-015

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    85
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    55
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vakiohammastus − vakiohammasjaotus, rintakulma 0°, umpinaisessa muovirullassa, hitsaamaton.
    bi-alfa-cobalt: Tehokas bimetallivanneterä, jossa on runsaasti kromia sisältävä jousiteräs vanneosana ja kobolttiseosteinen (M42) HSS-kärkiosa (67–69HRC). Erittäin kova kärkiosa, joustava vanne, 15 m:n rullat.

    Käyttö:

    Sopii erityisesti pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille (enint. 70 mm pureutumispituus).

    Ohje:

    • Normaali hammastus 10°: Koot 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Yhdistelmähammastus 0°: Koot 6/1014; 10/1014; 13/1014.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin