Metallivannesaha bi-alfa-koboltti 13/6H

Tuote nro.: 172100 13/6H
(10,96 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys mm / Hammasta/tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Hammastus: normaali
  • Rintakulma: 10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 13 mm
Pituus 15 m
Hammastus normaali
Rintakulma 10 astetta
Paksuus 0,9 mm
Tuotetyyppi Metallivannesaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 172100 13/6H
EAN / GTIN 4045197253750
Valmistajan numero 27210130900600-015

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
100
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
65
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vakiohammastus − vakiohammasjaotus, rintakulma 0°, umpinaisessa muovirullassa, hitsaamaton.
bi-alfa-cobalt: Tehokas bimetallivanneterä, jossa on runsaasti kromia sisältävä jousiteräs vanneosana ja kobolttiseosteinen (M42) HSS-kärkiosa (67–69HRC). Erittäin kova kärkiosa, joustava vanne, 15 m:n rullat.

Käyttö:

Sopii erityisesti pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille (enint. 70 mm pureutumispituus).

Ohje:

  • Normaali hammastus 10°: Koot 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Yhdistelmähammastus 0°: Koot 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin