{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 400 mm | |
Hammasta/tuuma | 6 | |
Lastuava aine | Ko-Bi3 | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 32 mm | |
Paksuus | 1,6 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171550 400/6 | |
EAN / GTIN | 4045197346919 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ 400/6
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
29,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lăţime | 32 | 32 |
Lungime L | 400 | 400 |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 | 8,5 |
Grosime | 1,6 | 2 |
Dantură | normaali | normal |
Tip produs | Konesahanterä | Pânză de ferăstrău pentru mașină |