{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | KM K10 | |
Standardi | DIN 8093 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 23 mm | |
Ulkonema L1 | 52 mm | |
Kokonaispituus L | 86 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164500 5 | |
EAN / GTIN | 4045197252005 | |
Valmistajan numero | 164500 5 |