{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | säädettävä | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 8,701 mm - 9,2 mm | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Ulkonema L1 | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 | 0,42 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Master Titan | |
Tuotetyyppi | Kalvin, kiinteät terät |
Tuotekoodi | 164415 9 | |
EAN / GTIN | 4062406698461 | |
Valmistajan numero | 164415 9 |