GARANT Master Titan TKM-suurtehokalvin HPC-läpireikä, TiAlN, Nimellis-⌀ DC: 6,5mm

Tuote nro.: 164410 6,5
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Toleranssi: säädettävä
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Toleranssi säädettävä
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Varsi DIN 6535 HA, h6
Lastuamisstrategia HPC
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 6,201 mm - 6,700 mm
Terän pituus Lc 10 mm
Ulkonema L1 64 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 0,36 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
Värirengas vihreä
Sarja Master Titan
konfiguroitavissa olevat toleranssit A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tuotetyyppi Kalvin, kiinteät terät

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 164410 6,5
EAN / GTIN 4062406698164
Valmistajan numero 164410 6,5
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
30
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Uuden sukupolven erikois-HPC-kalvimet titaanin työstöön, entistä parempi terägeometria ja kehittyneempi kovametallisubstraatti. Erittäin lyhyt terä tuottaa paremmat leikkausarvot. Optimoitu jäähdytysstrategia säteittäin järjestetyillä ja suoraan terään kohdstetuilla lastuamisnesteaukoilla.
NC-koneistukseen sopiva malli, suora varren ø standardisoituun kiinnittimeen etenkin hydrovenytys- tai erikoistarkkoihin istukoihin. Mitä parhain pyörimistarkkuus ja prosessivarmuus terien epätasaisella järjestyksellä ja pyörösärmän leveyden erityisellä muotoilulla.
Toleranssitiedot:
Konfiguroitava: Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Käyttö:

Erityinen malli läpireikäporauksiin.

Ohje:

Toimitusaika: 4 viikkoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin