GARANT Master Alu TKM-suurtehokalvin HPC-pohjareikä 8H7 mm

Tuote nro.: 164405 8H7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8 mm
Pinnoitus DLC
Toleranssi H7
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Varsi DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia HPC
Käyttö poraustavalla Pohjareiälle
Terän pituus Lc 10 mm
Ulkonema L1 64 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f alumiinivalussa 1,5 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
Värirengas keltainen
Sarja Master Alu
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164405 8H7
EAN / GTIN 4062406282158
Valmistajan numero 164405 8H7

Käyttötaulukko

Alu
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uuden sukupolven erikois-HPC-kalvimet alumiinin työstöön, entistä parempi terägeometria ja kehittyneempi kovametallisubstraatti.
Erittäin lyhyet terät tuottavat paremmat leikkausarvot. Optimoitu jäähdytysstrategia säteittäin järjestetyillä ja suoraan terään kohdstetuilla lastuamisnesteaukoilla.

NC-koneistukseen sopiva malli, suora varren ø standardisoituun kiinnittimeen etenkin hydrovenytys- tai erikoistarkoihin istukoihin.
Mitä parhain pyörimistarkkuus ja prosessivarmuus terien epätasaisella järjestyksellä ja pyörösärmän leveyden erityisellä muotoilulla.
Mallissa DLC-pinnoite sp2.
Toleranssitiedot:
Konfiguroitavissa: Kalvimet hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.
H7: DIN1420:n mukainen poraustoleranssi H7.

Käyttö:

Erityinen malli pohjareikäporauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin