GARANT Master Alu TKM-suurtehokalvin HPC-läpireikä, DLC, Nimellis-⌀ DC: 4mm

Tuote nro.: 164400 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: säädettävä
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4 mm
Pinnoitus DLC
Toleranssi säädettävä
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Varsi DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia HPC
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 3,701 mm - 4,200 mm
Terän pituus Lc 8 mm
Ulkonema L1 39 mm
Kokonaispituus L 75 mm
Terien lkm Z 4
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f alumiinivalussa 0,6 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
Värirengas keltainen
Sarja Master Alu
konfiguroitavissa olevat toleranssit A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164400 4
EAN / GTIN 4062406283629
Valmistajan numero 164400 4

Käyttötaulukko

Alu
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uuden sukupolven erikois-HPC-kalvimet alumiinin työstöön, entistä parempi terägeometria ja kehittyneempi kovametallisubstraatti.
Erittäin lyhyet terät tuottavat paremmat leikkausarvot. Optimoitu jäähdytysstrategia säteittäin järjestetyillä ja suoraan terään kohdstetuilla lastuamisnesteaukoilla.

NC-koneistukseen sopiva malli, suora varren ø standardisoituun kiinnittimeen etenkin hydrovenytys- tai erikoistarkoihin istukoihin.
Mitä parhain pyörimistarkkuus ja prosessivarmuus terien epätasaisella järjestyksellä ja pyörösärmän leveyden erityisellä muotoilulla.
Mallissa DLC-pinnoite sp2.
Toleranssitiedot:
Konfiguroitavissa: Kalvimet hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.
H7: DIN1420:n mukainen poraustoleranssi H7.

Käyttö:

Erityinen malli läpireikäporauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin