{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varsi | DIN 6535 HSC | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Ulkonema L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
suositeltu reiän ⌀ teräksessä < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164392 6 | |
EAN / GTIN | 4045197363831 | |
Valmistajan numero | 164392 6 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |