Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-kalvin HPC-pohjareikä, TiAlN, Nimellis-⌀ DC: 10,03mm

Tuote nro.: 164392 10,03
  • Toleranssi: 0 / 0,004
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Varsi: DIN 6535 HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 10,03 mm
Pinnoitus TiAlN
Toleranssi 0 / 0,004
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
Varsi DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia HPC
Käyttö poraustavalla Pohjareiälle
Terän pituus Lc 20 mm
Ulkonema L1 76 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,6 mm/kierr.
suositeltu reiän ⌀ teräksessä < 1100 N/mm2 9,8 mm
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 164392 10,03
Valmistajan numero 164392 10,03
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren ⌀-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoihin. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö HPC-käyttöön valmistuskustannusten alentamiseksi.
Kalvimen valmistustoleranssit:
Kokonaisluvut ja ⌀ 0,5: H7 normiin DIN 1420
1/100-mitat ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Lyhyt leikkuuosa, suoraurainen.

Käyttö:

Pohjareikäporausten HPC-/HSC-kalvintaan.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote on nro 164425.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin