{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 32 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | säädettävä | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle | |
⌀-alue | 31,210 mm - 32,200 mm | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 139 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm | |
Värirengas | vihreä | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164359 32 | |
EAN / GTIN | 4045197770073 | |
Valmistajan numero | 164359 32 |