{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 36 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | säädettävä | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 139 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164358 36 | |
EAN / GTIN | 4045197769725 | |
Valmistajan numero | 164358 36 |