{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 8093 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Ulkonema L1 | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164344 4 | |
EAN / GTIN | 4045197854506 | |
Valmistajan numero | 164344 4 |