{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 33 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 32,060 mm - 33,050 mm | |
Terän pituus Lc | 77 mm | |
Ulkonema L1 | 190 mm | |
Kokonaispituus L | 317 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164180 33 | |
EAN / GTIN | 4045197092731 | |
Valmistajan numero | 164180 33 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konekalvin säädettävä 33 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
336,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
226,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
417,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 | 5 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |