NC-kalvin 5,36 mm

Tuote nro.: 162902 5,36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: 0 / 0,004
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 1835 A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 5,36 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Toleranssi 0 / 0,004
    Lastuava aine HSS E
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    Varsi DIN 1835 A
    Käyttö poraustavalla läpireiällä
    Terän pituus Lc 26 mm
    Ulkonema L1 56 mm
    Kokonaispituus L 93 mm
    Terien lkm Z 6
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
    Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Phillips-BIT

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 162902 5,36
    EAN / GTIN 4062406139933
    Valmistajan numero 162902 5,36

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    20
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    7
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    5
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kalvimet kuten 162900, mutta 1/100-mitoitus.
    NC-yhteensopiva malli täyttää standardin DIN 212 vaatimukset, varren ⌀ vastaa standardi-istukoita erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysholkeissa. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus. Erikoismittaisia istukoita ei tarvita.
    Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.
    Toleranssitiedot:
    Koko 1,01 – 5,5: valmistus-/leikkaustoleranssi 0 / +0,004 mm.
    Koko 5,51 – 12,05: valmistus-/leikkaustoleranssi0 / +0,005 mm.
    Tilausesimerkki:
    Haluttu ⌀ 6,24 mm - Ilmoita tilauksessa: Tuotenumero 162902 6,24.
    Kalvin toimitetaan mitalla 6,24 mm, toleranssi 0 / +0,005 mm.
    Toimitusaika saatavuuden mukaan suoraan varastosta tai enintään yksi työviikko.

    Halutulle sovitteelle tarvittava halkaisija voidaan tarkistaa jäljempänä olevasta taulukosta (sivu 231). Yksi kalvin voi usein kattaa muitakin sovitteita, koska toleranssimitat voivat mennä päällekkäin.

    Ohje:

    Kalvimet kokonaisluku- ja 1/10-mitoilla H7-sovitteelle katso nro 162900.
    Kalvimet tietojen mukaiselle halkaisijalle ja koolle katso Nr. 162951.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin