NC-kalvin H7 5,6

Tuote nro.: 162900 5,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC mm tai tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 1835 A

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 5,6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Toleranssi H7
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
Varsi DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 26 mm
Ulkonema L1 56 mm
Kokonaispituus L 93 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 162900 5,6
EAN / GTIN 4045197090256
Valmistajan numero 162900 5,6

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
Teräs < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva malli täyttää standardin DIN 212 vaatimukset, varren ⌀ vastaa standardi-istukoita erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysholkeissa. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus. Erikoismittaisia istukoita ei tarvita.
Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.
≤ ⌀ koko 1,7, 3 hammasta; ≥ ⌀ koko 1,8 parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus. ≤ ⌀ koko 3,7 molemminpuolinen keskityskärki; ≥ ⌀ koko 3,8 molemmpinpuoliset keskitysupotukset.
Kalvinten valmistus-/leikkaustoleranssi DIN1420 -standardin mukaan H7-poraustoleranssille.

Ohje:

Kalvimet 1/100-mitoissa, katso nro 162902.
Kalvimet halkaisijoille ja sovitteille ilmoituksen mukaan, katso nro 162951

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin