{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pienempi ⌀ D3 | 13,75 mm | |
isompi ⌀ D2 | 15,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terien lkm Z | 8 | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 85 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162650 3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197940865 | |
Valmistajan numero | 162650 3/8 |