Morsekartiokalvin MK3

Tuote nro.: 162500 MK3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 204
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 204
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 96 mm
Kokonaispituus L 146 mm
Varren nelikulmio □ 16 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 162500 MK3
EAN / GTIN 4045197089205
Valmistajan numero 162500 MK3

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suoraurainen, lieriömäinen varsi ja nelikanta.

Käyttö:

Kartiomaisten tai porrastettujen esityöstettyjen porausten kalvintaan morsekartiovarsille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin