{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pienempi ⌀ D3 | 11,8 mm | |
isompi ⌀ D2 | 16 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2179 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kartiosuhde | 1:50 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Terän pituus Lc | 210 mm | |
Kokonaispituus L | 290 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 161600 12 | |
EAN / GTIN | 4045197089090 | |
Valmistajan numero | 161600 12 |