{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pienempi ⌀ D3 | 13,8 mm | |
isompi ⌀ D2 | 18 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 9 | |
Kartiosuhde | 1:50 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 210 mm | |
Kokonaispituus L | 255 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 161200 14 | |
EAN / GTIN | 4045197088970 | |
Valmistajan numero | 161200 14 |