Säädettävä kalvinsarja puukotelossa 11

Tuote nro.: 160800 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kalvinten lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä
  • Värirengas: ilman

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kalvinten lukumäärä 11
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 8 mm - 31,5 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 160800 11
EAN / GTIN 4045197251336
Valmistajan numero 160800 11

Kuvaus

Malli:

Koottu käsikalvimista nro 160600.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin