{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Säätöalueen ⌀ | 15,5 mm - 18 mm | |
Terän pituus Lc | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 166 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160600 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197250902 | |
Valmistajan numero | 160600 15,5 |