{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,5 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 58 mm | |
Ulkonema L1 | 72 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Varren nelikulmio □ | 6,3 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937223 | |
Valmistajan numero | 160150 8,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsikalvin H7 8,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
70,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 72 | 80 |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 115 | 117 |
Standardi | DIN 206 B | DIN 212 B |
Terän pituus Lc | 58 | 33 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT |