{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 40 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 152 mm | |
Ulkonema L1 | 190 mm | |
Kokonaispituus L | 305 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Varren nelikulmio □ | 31,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 40 | |
EAN / GTIN | 4045197940919 | |
Valmistajan numero | 160150 40 |