{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,5 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 41 mm | |
Ulkonema L1 | 51 mm | |
Kokonaispituus L | 81 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Varren nelikulmio □ | 3,55 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937155 | |
Valmistajan numero | 160150 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Käsikalvin H7 4,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
91,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 |
Ulkonema L1 | 51 | 40 | 40 |
Värirengas | ilman | vihreä | vihreä |
Nimellis-⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Terän pituus Lc | 41 | 23 | 23 |
Lastuava aine | HSS | TKM | TKM |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |